Artículo bonificable CAE

SYP - Extractor baño/aseo EBB-250N HT 3V - 5211850100

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Extractor baño/aseo EBB-250N HT 3V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5211850100

Ref.Sonepar

235183

EAN

8413893933171

Extractor baño/aseo EBB-250N HT 3V, con caudal aproximado de 100 m3/h a descarga libre, compuerta anti retorno incorporada, cuerpo y rodete fabricados en polipropileno, motor 230V-50Hz, IPX2, Clase II. Especialmente diseñados para instalaciones en las que haya que vencer pérdidas de carga, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP