Artículo bonificable CAE

SYP - Extractor baño/aseo EDM-100-EC 230V 50HZ - 5211455000

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Extractor baño/aseo EDM-100-EC 230V 50HZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Volumen de aire trasegado - 96 m³/h

  • Tensión de conexión - 230 V

  • Consumo potencia - 0.016 W

  • Conexión eléctrica - Brida de conexión

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

33 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5211455000

Ref.Sonepar

18852

EAN

8413893032768

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Volumen de aire trasegado:

96 m³/h

Tensión de conexión:

230 V

Consumo potencia:

0.016 W

Conexión eléctrica:

Brida de conexión

Compatible con control electrónico:

no

Compatible con control eléctrico:

no

Altura:

155 mm

Anchura:

155 mm

Profundidad de empotramiento:

98...98 mm

Diámetro de empotramiento:

98 mm

Ventiladores helicoidales con caudal aproximado de 80 m3/h, motor 230V-50Hz, IP44 (1), Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C. (1) Modelos L: IPX4

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP