Artículo bonificable CAE

SYP - Extractor baño/aseo EDM-100-VM 230V 50 horizontal - 5211457600

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Extractor baño/aseo EDM-100-VM 230V 50 horizontal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Frecuencia de red - 50 Hz

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Método de montaje - Montaje en pared/conducto

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5211457600

Ref.Sonepar

18846

EAN

8413893032799

Frecuencia de red:

50 Hz

Tasa de voltaje:

230 V

Método de montaje:

Montaje en pared/conducto

Material de la carcasa:

Plástico

Color:

Blanco

Caudal:

96 m³/h

Grado de protección (IP):

IP44

Sistemas de montaje:

Con interruptor de cordón

Modelo:

Axial

Dirección:

Desaireación

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Ventiladores helicoidales con caudal aproximado de 80 m3/h, motor 230V-50Hz, IP44 (1), Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C. (1) Modelos L: IPX4

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP