Artículo bonificable CAE

SYP - Extractor baño/aseo EDM-100S 12V 8W 2450rpm - 5211966600

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Extractor baño/aseo EDM-100S 12V 8W 2450rpm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Frecuencia de red - 50 Hz

  • Tasa de voltaje - 12 V

  • Método de montaje - Montaje en pared/conducto

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5211966600

Ref.Sonepar

18870

EAN

8413893061379

Frecuencia de red:

50 Hz

Tasa de voltaje:

12 V

Método de montaje:

Montaje en pared/conducto

Material de la carcasa:

Plástico

Color:

Blanco

Caudal:

96 m³/h

Grado de protección (IP):

IP57

Sistemas de montaje:

Con tensión baja de seguridad

Modelo:

Axial

Dirección:

Desaireación

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Ventiladores helicoidales, con caudal aproximado de 100 m3/h, luz piloto de funcionamiento (1), motor 230V-50Hz, IP44 (2), Clase II (3), con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC. (1) Excepto modelo S. (2) Versiones H: IP30. (3) Versiones 12V: IP57, Clase III.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP