Artículo bonificable CAE

SYP - Extractor baño/aseo Kit ECOAIR TLC 17VDC - 5210636500

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Extractor baño/aseo Kit ECOAIR TLC 17VDC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Frecuencia de red - 50 Hz

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Método de montaje - Montaje en pared/conducto

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5210636500

Ref.Sonepar

594599

EAN

8413893953353

Frecuencia de red:

50 Hz

Tasa de voltaje:

230 V

Método de montaje:

Montaje en pared/conducto

Material de la carcasa:

Plástico

Color:

Blanco

Caudal:

59 m³/h

Grado de protección (IP):

IPX4

Diámetro nominal:

158 mm

Sistemas de montaje:

Con interruptor de retardo ajustable

Modelo:

Radial

Dirección:

Desaireación

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Extractor baño/aseo Kit ECOAIR TLC 17VDC, concebido para trabajar con 2 funcionamientos distintos. Está equipado con motor brushless EC de corriente continua, de rotor externo, de alto rendimiento y bajo consumo, alimentación 90/260V-50/60Hz, protección IPX4, aislamiento Clase II, con rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks elásticos. Pueden ser instalados tanto en pared como en techo, conectados a conductos con diámetro de 100 mm. Incorpora filtro metálico lavable, montado en la aspiración, que funciona a la velocidad lenta ajustada y puede pasar a velocidad rápida mediante interruptor exterior. Gracias a su funcionamiento intermitente, el extractor se pone en marcha a la velocidad ajustada mediante el interruptor exterior. La temporización permite al extractor seguir funcionando una vez accionado el interruptor. Se puede accionar mediante interruptor exterior. Incorpora temporización.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP