Artículo bonificable CAE

SYP - Extractor baño EDM-80LZ 230V 13W 2500rpm - 5211608400

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Extractor baño EDM-80LZ 230V 13W 2500rpm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Frecuencia de red - 50 Hz

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Método de montaje - Montaje en pared/conducto

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5211608400

Ref.Sonepar

554442

EAN

8413893157652

Frecuencia de red:

50 Hz

Tasa de voltaje:

230 V

Método de montaje:

Montaje en pared/conducto

Material de la carcasa:

Plástico

Color:

Blanco

Caudal:

75 m³/h

Grado de protección (IP):

IP44

Modelo:

Axial

Dirección:

Desaireación

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Ventiladores helicoidales con caudal aproximado de 80 m3/h, motor 230V-50Hz, IP44 (1), Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C. (1) Modelos L: IPX4

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP