SYP - Extractor baño SILENT-100CHZ SILVER DESIGN 5W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Frecuencia de red - 50 Hz
Tasa de voltaje - 230 V
Método de montaje - Montaje en pared/conducto
Material de la carcasa - Plástico
Color - Plata
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5210614300
Ref.Sonepar
486455
EAN
8413893549808
Frecuencia de red:
50 Hz
Tasa de voltaje:
230 V
Método de montaje:
Montaje en pared/conducto
Material de la carcasa:
Plástico
Color:
Plata
Caudal:
87 m³/h
Grado de protección (IP):
IP45
Diámetro nominal:
188 mm
Sistemas de montaje:
Con interruptor de retardo ajustable
Modelo:
Axial
Dirección:
Desaireación
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


