SYP - Extractor centrífugo CKB-1500N 282W 2730rpm - 5211442000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Protección de la carcasa - Revestido
Material del impulsor - Plástico
Calidad del material del impulsor - Polipropileno
Protección del impulsor - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5211442000
Ref.Sonepar
193549
EAN
8413893786265
Material de la carcasa:
Acero
Protección de la carcasa:
Revestido
Material del impulsor:
Plástico
Calidad del material del impulsor:
Polipropileno
Protección del impulsor:
Sin tratamiento
Modelo del impulsor:
Curvado hacia parte posterior
Volumen de aire a 200 Pa (estático):
1249.25 m³/h
Volumen de aire a 400 Pa (estático):
1017.5 m³/h
Volumen de aire a 600 Pa (estático):
743 m³/h
Volumen de aire a 800 Pa (estático):
296.75 m³/h
Conexión de tensión:
1x230 V
Frecuencia:
50 Hz
Consumo potencia:
280 W
Potencia especifica a Qmax:
548 W/(m³/s)
Corriente nominal:
1.2 A
Motor de velocidad simple:
sí
Motor de una velocidad controlable con:
Electrónico
Con interruptor de mando:
no
Con protección térmica:
sí
Compuerta antirretorno:
Integrado
Velocidad del motor (nominal) en rpm:
1500 4-polos
Con accionamiento indirecto:
no
En línea:
no
Máxima temperatura media:
70 °C
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Altura:
419 mm
Anchura:
469 mm
Profundidad:
213 mm
Diámetro nominal del conducto, lado de aspiración:
248 mm
Diámetro nominal del conducto, lado de impulsión:
198 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


