SYP - Extractor centrífugo tejado CTB/4-500/200 47W - 5136896300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Clase de calidad del material de la carcasa - Otros
Protección de la carcasa - Galvanizado
Material del impulsor - Acero
Calidad del material del impulsor - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5136896300
Ref.Sonepar
250759
EAN
8413893393135
Material de la carcasa:
Acero
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Protección de la carcasa:
Galvanizado
Material del impulsor:
Acero
Calidad del material del impulsor:
Otros
Protección del impulsor:
Galvanizado
Volumen máximo de aire a 50 Pa:
458.64 m³/h
Volumen máximo de aire a 100 Pa:
299.25 m³/h
Tensión nominal (valor):
230 V
Corriente nominal:
0.3 A
Frecuencia:
50/60 Hz
Tipo de motor:
CA
Número de fases:
1
Max. consumo eléctrico:
50 W
Potencia especifica a Qmax:
288 kW/(m³/s)
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Con sensor de presión:
no
Adecuado para sensor de presión (extra):
no
Con control de flujo de volumen constante:
no
Temporizador integrado:
no
Con mando a distancia inalámbrico:
no
Adecuado para control remoto inalámbrico:
no
Ventilador con inclinación:
No
Motor de velocidad simple:
sí
Motor de una velocidad controlable con:
Electrónico
Señal de control:
Otros
Operable mediante App:
no
Compuerta antirretorno:
Ninguno
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Con interruptor de mando:
sí
Con protección térmica:
sí
Diseño de la cubierta:
Redondo
Dirección de escape:
Horizontal
Modelo axial:
no
Ventilador suministrador de aire del techo:
no
Máxima temperatura media:
70 °C
Velocidad de giro:
1460.75 1/min
Número de polos:
4 polos
Nivel de sonido a 4 mts (Caudal medio):
44 dB(A)
Con accionamiento indirecto:
no
Con amortiguador de sonido:
no
Altura de operación:
242 mm
Tamaño de base interna (cuadrada):
199 mm
Diámetro nominal del conducto:
199 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


