Artículo bonificable CAE

SYP - Extractor cocina CK-25N 230V 50HZ 2250rpm - 5211315600

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Extractor cocina CK-25N 230V 50HZ 2250rpm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Construcción - Otros

  • Receptáculo de colores primarios - Blanco

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Posición del fuelle - Motor en carcasa

  • Tipo de conducción de aire - Extracción de aire

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5211315600

Ref.Sonepar

18822

EAN

8413893041104

Construcción:

Otros

Receptáculo de colores primarios:

Blanco

Material de la carcasa:

Plástico

Posición del fuelle:

Motor en carcasa

Tipo de conducción de aire:

Extracción de aire

Salida del borde:

no

Frecuencia:

50 Hz

Corriente nominal:

0.1 A

Anchura:

218 mm

Profundidad:

127 mm

Control de potencia:

1 paso

Tipo de conmutador:

Otros

Ajuste de la rueda pivotante:

no

Silenciador:

no

Material de filtro para grasa:

Otros

Extractores centrífugos, de plástico ignífugo V0, con bandeja recogegrasa incorporada, caudales de hasta 625 m3/h a descarga libre, motor 230V-50Hz,Clase II.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP