SYP - Extractor cocina CK-35 N con bandeja y filtro - 5211402200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Construcción - Integrado
Receptáculo de colores primarios - Blanco
Material de la carcasa - Acero
Posición del fuelle - Motor en carcasa
Tipo de conducción de aire - Extracción de aire
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5211402200
Ref.Sonepar
18836
EAN
8413893091017
Construcción:
Integrado
Receptáculo de colores primarios:
Blanco
Material de la carcasa:
Acero
Posición del fuelle:
Motor en carcasa
Tipo de conducción de aire:
Extracción de aire
Salida del borde:
no
Intervalo de tensión:
230...230 V
Frecuencia:
50 Hz
Corriente nominal:
0.3 A
Anchura:
230 mm
Profundidad:
130 mm
Control de potencia:
1 paso
Tipo de conmutador:
Otros
Ajuste de la rueda pivotante:
no
Silenciador:
no
Material de filtro para grasa:
Otros
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


