Artículo bonificable CAE

SYP - Extractor cocina CK-50 230V 50HZ 1050rpm - 5211419600

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Extractor cocina CK-50 230V 50HZ 1050rpm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Construcción - Integrado

  • Receptáculo de colores primarios - Blanco

  • Material de la carcasa - Acero

  • Posición del fuelle - Motor en carcasa

  • Tipo de conducción de aire - Extracción de aire

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5211419600

Ref.Sonepar

18844

EAN

8413893010995

Construcción:

Integrado

Receptáculo de colores primarios:

Blanco

Material de la carcasa:

Acero

Posición del fuelle:

Motor en carcasa

Tipo de conducción de aire:

Extracción de aire

Salida del borde:

no

Intervalo de tensión:

230...230 V

Frecuencia:

50 Hz

Corriente nominal:

0.5 A

Anchura:

315 mm

Profundidad:

132 mm

Control de potencia:

1 paso

Tipo de conmutador:

Otros

Ajuste de la rueda pivotante:

no

Silenciador:

no

Material de filtro para grasa:

Otros

Extractores centrífugos, de chapa de acero protegida contra la corrosión por pintura epoxi, bandeja recogegrasa incorporada, caudales de hasta 480 m3/h a descarga libre y motor 230V-50Hz, Clase I con toma de tierra.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP