SYP - Extractor cocina CK-60F con filtro y bandeja - 5211319800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Construcción - Otros
Receptáculo de colores primarios - Blanco
Material de la carcasa - Plástico
Posición del fuelle - Motor en carcasa
Tipo de conducción de aire - Extracción de aire
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5211319800
Ref.Sonepar
18826
EAN
8413893059765
Construcción:
Otros
Receptáculo de colores primarios:
Blanco
Material de la carcasa:
Plástico
Posición del fuelle:
Motor en carcasa
Tipo de conducción de aire:
Extracción de aire
Salida del borde:
no
Frecuencia:
50 Hz
Corriente nominal:
0.7 A
Anchura:
293.5 mm
Profundidad:
174 mm
Control de potencia:
1 paso
Tipo de conmutador:
Otros
Ajuste de la rueda pivotante:
no
Silenciador:
no
Material de filtro para grasa:
Otros
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


