SYP - Extractor helicocentrífugo TH-800-EEXEIIT3 - 5220023800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - Polipropileno
Protección de la carcasa - Sin tratamiento
Material del impulsor - Plástico
Calidad del material del impulsor - Polipropileno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5220023800
Ref.Sonepar
251059
EAN
8413893317308
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Polipropileno
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Material del impulsor:
Plástico
Calidad del material del impulsor:
Polipropileno
Protección del impulsor:
Sin tratamiento
Volumen máximo de aire a 50 Pa:
725.34 m³/h
Volumen máximo de aire a 100 Pa:
629.73 m³/h
Volumen máximo de aire a 150 Pa:
439.8 m³/h
Volumen máximo de aire a 200 Pa:
300.37 m³/h
Volumen máximo de aire a 250 Pa:
131.1 m³/h
Tensión nominal (valor):
230 V
Corriente nominal:
0.5 A
Frecuencia:
50 Hz
Tipo de motor:
CA
Número de fases:
1
Potencia especifica a Qmax:
541 kW/(m³/s)
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Con sensor de presión:
no
Adecuado para sensor de presión (extra):
no
Con control de flujo de volumen constante:
no
Temporizador integrado:
no
Con mando a distancia inalámbrico:
no
Adecuado para control remoto inalámbrico:
no
Ventilador con inclinación:
No
Motor de velocidad simple:
sí
Operable mediante App:
no
Compuerta antirretorno:
Ninguno
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Con interruptor de mando:
no
Con protección térmica:
sí
Diseño de la cubierta:
Redondo
Dirección de escape:
Horizontal
Modelo axial:
no
Ventilador suministrador de aire del techo:
no
Máxima temperatura media:
40 °C
Número de polos:
2 polos
Nivel de sonido a 4 mts (Caudal medio):
57 dB(A)
Con accionamiento indirecto:
no
Con amortiguador de sonido:
no
Tamaño de base interna (cuadrada):
300 mm
Diámetro nominal del conducto:
197.5 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


