SYP - EXTRACTOR HELICOIDAL CONDUCTO TD-1000/250 230V 50HZ - 5211308100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 1036 m³/h
Tensión de conexión - 230 V
Con protección térmica - sí
Motor de Corriente continua - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5211308100
Ref.Sonepar
18820
EAN
8413893050076
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
1036 m³/h
Tensión de conexión:
230 V
Con protección térmica:
sí
Motor de Corriente continua:
no
Con accionamiento indirecto:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Temperatura máxima del aire:
60 °C
Motor de 2 velocidades:
no
Compatible con control electrónico:
no
Compatible con control de frecuencia:
no
Compatible con control en tensión:
sí
Compatible con control eléctrico:
sí
Con inversión de giro:
no
Diámetro del conducto:
248 mm
Conexión:
Brida
Motores
Modelos 160 a 2000:
IP44, Clase B, con rodamientos a bolas de engrase permanente y protector térmico.
Regulables por variación de tensión.
Otros datos
Los modelos trifásicos son regulables mediante convertidor de frecuencia.
Marca S&P modelo TD-1000/250 (230V50/60HZ) VE.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


