SYP - Extractor helicoidal conducto TD-350/125 230V 50HZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material de la carcasa - Plástico
Volumen de aire trasegado - 328 m³/h
Tensión de conexión - 230 V
Consumo potencia - 0.03 kW
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
853 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5211306500
Ref.Sonepar
18819
EAN
8413893010926
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material de la carcasa:
Plástico
Volumen de aire trasegado:
328 m³/h
Tensión de conexión:
230 V
Consumo potencia:
0.03 kW
Con protección térmica:
sí
Motor de Corriente continua:
no
Con accionamiento indirecto:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Grado de protección (IP):
IP44
Temperatura máxima del aire:
40 °C
Motor de 2 velocidades:
no
Compatible con control electrónico:
sí
Compatible con control de frecuencia:
no
Compatible con control en tensión:
no
Compatible con control eléctrico:
sí
Con inversión de giro:
no
Longitud:
258 mm
Diámetro empotrable:
176 mm
Diámetro del conducto:
123 mm
Conexión:
Extremo de inserción
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


