Artículo bonificable CAE

SYP - EXTRACTOR HELICOIDAL CONDUCTO TD-500/150 230V 50HZ - 5211300800

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - EXTRACTOR HELICOIDAL CONDUCTO TD-500/150 230V 50HZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Volumen de aire trasegado - 580 m³/h

  • Tensión de conexión - 230 V

  • Consumo potencia - 0.058 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

853 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5211300800

Ref.Sonepar

18816

EAN

8413893035660

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material de la carcasa:

Plástico

Volumen de aire trasegado:

580 m³/h

Tensión de conexión:

230 V

Consumo potencia:

0.058 kW

Con protección térmica:

sí

Motor de Corriente continua:

no

Con accionamiento indirecto:

no

Conexión eléctrica:

Brida de conexión

Temperatura máxima del aire:

60 °C

Motor de 2 velocidades:

sí

Compatible con control electrónico:

sí

Compatible con control de frecuencia:

no

Compatible con control en tensión:

no

Compatible con control eléctrico:

sí

Con inversión de giro:

no

Longitud:

212 mm

Diámetro empotrable:

212 mm

Diámetro del conducto:

147 mm

Conexión:

Terminal de canal

Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil. El cuerpo-motor es desmontable sin necesidad de tocar los conductos. Fabricados en material plástico (modelos 160 a 800) o en chapa de acero galvanizada protegida con pintura epoxi-poliéster anticorrosiva (modelos 1000 a 6000).

Motores
Modelos 160 a 2000:
IP44, Clase B, con rodamientos a bolas de engrase permanente y protector térmico.
Regulables por variación de tensión.
Otros datos
Los modelos trifásicos son regulables mediante convertidor de frecuencia.
Marca S&P modelo TD-500/150 *230-240V 50Y60*.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP