SYP - EXTRACTOR HELICOIDAL CONDUCTO TD-800/200 SILENT 230V - 5211360500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material de la carcasa - Plástico
Volumen de aire trasegado - 880 m³/h
Tensión de conexión - 230 V
Consumo potencia - 0.104 kW
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3187 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5211360500
Ref.Sonepar
486458
EAN
8413893376633
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material de la carcasa:
Plástico
Volumen de aire trasegado:
880 m³/h
Tensión de conexión:
230 V
Consumo potencia:
0.104 kW
Con protección térmica:
sí
Motor de Corriente continua:
no
Con accionamiento indirecto:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Temperatura máxima del aire:
60 °C
Motor de 2 velocidades:
no
Compatible con control electrónico:
no
Compatible con control de frecuencia:
no
Compatible con control en tensión:
sí
Compatible con control eléctrico:
sí
Con inversión de giro:
no
Longitud:
568 mm
Diámetro empotrable:
264 mm
Diámetro del conducto:
198 mm
Conexión:
Brida
Otros datos
Especialmente indicados en aquellos lugares donde trabajan personas y el bajo nivel sonoro se convierte en un elemento esencial para el confort.
Marca S&P modelo TD-800/200 SILENT (230-240V 50).
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


