Artículo bonificable CAE

SYP - EXTRACTOR HELICOIDAL CONDUCTO TDx2-1000/250 300W 2800rpm

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - EXTRACTOR HELICOIDAL CONDUCTO TDx2-1000/250 300W 2800rpm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la carcasa - Acero

  • Volumen de aire trasegado - 1028 m³/h

  • Tensión de conexión - 230 V

  • Con protección térmica - sí

  • Motor de Corriente continua - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5211336200

Ref.Sonepar

666207

EAN

8413893050144

Material de la carcasa:

Acero

Volumen de aire trasegado:

1028 m³/h

Tensión de conexión:

230 V

Con protección térmica:

sí

Motor de Corriente continua:

no

Con accionamiento indirecto:

no

Conexión eléctrica:

Brida de conexión

Temperatura máxima del aire:

60 °C

Motor de 2 velocidades:

no

Compatible con control electrónico:

no

Compatible con control de frecuencia:

no

Compatible con control en tensión:

sí

Compatible con control eléctrico:

sí

Con inversión de giro:

no

Longitud:

654 mm

Diámetro del conducto:

248 mm

Conexión:

Brida

Ventilador helicocentrífugo para conducto montados dos en serie - , marca S&P modelo TDX2 1000/250 (230V50/60HZ) VE.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP