SYP - Extractor helicoidal mural HCBT/4-315/H 125W 1330rpm - 5603643000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 2380 m³/h
Tensión de conexión - 400 V
Consumo potencia - 0.13 W
Con protección térmica - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5603643000
Ref.Sonepar
203932
EAN
8413893770844
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
2380 m³/h
Tensión de conexión:
400 V
Consumo potencia:
0.13 W
Con protección térmica:
sí
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Grado de protección (IP):
IP65
Temperatura máxima del aire:
70 °C
Compatible con control electrónico:
sí
Compatible con control eléctrico:
sí
Compatible con control de frecuencia:
no
Funcionamiento:
Alimentación eléctrica
Temporizador:
Ninguno
Higrostato:
Ninguno
Lúpulo:
Ninguno
Con válvula antirretorno:
no
Altura:
400 mm
Anchura:
400 mm
Profundidad:
122 mm
Color:
Negro
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


