SYP - Extractor helicoidal mural HCBT/4-355/H 182W 1370rpm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 3525 m³/h
Tensión de conexión - 400 V
Consumo potencia - 0.18 W
Con protección térmica - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5603643900
Ref.Sonepar
140116
EAN
8413893631886
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
3525 m³/h
Tensión de conexión:
400 V
Consumo potencia:
0.18 W
Con protección térmica:
sí
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Grado de protección (IP):
IP65
Temperatura máxima del aire:
70 °C
Compatible con control electrónico:
sí
Compatible con control eléctrico:
sí
Compatible con control de frecuencia:
no
Funcionamiento:
Alimentación eléctrica
Temporizador:
Ninguno
Higrostato:
Ninguno
Lúpulo:
Ninguno
Con válvula antirretorno:
no
Altura:
450 mm
Anchura:
450 mm
Profundidad:
129 mm
Color:
Negro
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


