SYP - Extractor helicoidal mural HCBT/4-710H 2200W 1350rpm - 5603913400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 22401 m³/h
Tensión de conexión - 400 V
Consumo potencia - 2.55 W
Con protección térmica - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5603913400
Ref.Sonepar
257472
EAN
8413893082169
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
22401 m³/h
Tensión de conexión:
400 V
Consumo potencia:
2.55 W
Con protección térmica:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Grado de protección (IP):
IP65
Temperatura máxima del aire:
70 °C
Compatible con control electrónico:
no
Compatible con control eléctrico:
sí
Compatible con control de frecuencia:
sí
Funcionamiento:
Alimentación eléctrica
Temporizador:
Ninguno
Higrostato:
Ninguno
Lúpulo:
Ninguno
Con válvula antirretorno:
no
Altura:
900 mm
Anchura:
900 mm
Profundidad:
220 mm
Color:
Negro
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


