SYP - Extractor helicoidal mural HCBT/4-900H 5,5KW 1400rpm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 46269 m³/h
Tensión de conexión - 690 V
Consumo potencia - 7.62 W
Con protección térmica - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5605572600
Ref.Sonepar
1135120
EAN
8413893182616
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
46269 m³/h
Tensión de conexión:
690 V
Consumo potencia:
7.62 W
Con protección térmica:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Grado de protección (IP):
IP55
Temperatura máxima del aire:
40 °C
Compatible con control electrónico:
no
Compatible con control eléctrico:
no
Compatible con control de frecuencia:
sí
Funcionamiento:
Alimentación eléctrica
Temporizador:
Ninguno
Higrostato:
Ninguno
Lúpulo:
Ninguno
Con válvula antirretorno:
no
Altura:
1120 mm
Anchura:
1120 mm
Profundidad:
512 mm
Color:
Negro
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


