SYP - Extractor helicoidal mural HCBT/6-400/H 110W 830rpm - 5604979400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 3048 m³/h
Tensión de conexión - 400 V
Con protección térmica - sí
Conexión eléctrica - Brida de conexión
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5604979400
Ref.Sonepar
421147
EAN
8413893130525
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
3048 m³/h
Tensión de conexión:
400 V
Con protección térmica:
sí
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Temperatura máxima del aire:
70 °C
Compatible con control electrónico:
sí
Compatible con control eléctrico:
sí
Compatible con control de frecuencia:
sí
Temporizador:
Ninguno
Lúpulo:
Ninguno
Con válvula antirretorno:
sí
Altura:
500 mm
Anchura:
500 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


