SYP - Extractor helicoidal mural HCBT/6-450/H 184W 945rpm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 4620 m³/h
Tensión de conexión - 400 V
Con protección térmica - sí
Conexión eléctrica - Brida de conexión
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5603654600
Ref.Sonepar
261947
EAN
8413893625458
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
4620 m³/h
Tensión de conexión:
400 V
Con protección térmica:
sí
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Temperatura máxima del aire:
70 °C
Compatible con control electrónico:
no
Compatible con control eléctrico:
sí
Compatible con control de frecuencia:
sí
Funcionamiento:
Otros
Temporizador:
Ninguno
Higrostato:
Ninguno
Lúpulo:
Ninguno
Con válvula antirretorno:
no
Altura:
560 mm
Anchura:
560 mm
Profundidad:
91 mm
Diámetro del impulsor:
450 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


