SYP - Extractor helicoidal mural HCBT/6-560/H 421W 895rpm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 8656 m³/h
Tensión de conexión - 400 V
Con protección térmica - sí
Conexión eléctrica - Brida de conexión
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5603747700
Ref.Sonepar
486521
EAN
8413893625564
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
8656 m³/h
Tensión de conexión:
400 V
Con protección térmica:
sí
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Temperatura máxima del aire:
70 °C
Compatible con control electrónico:
sí
Compatible con control eléctrico:
sí
Compatible con control de frecuencia:
sí
Temporizador:
Ninguno
Lúpulo:
Ninguno
Con válvula antirretorno:
sí
Altura:
710 mm
Anchura:
710 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


