SYP - Extractor helicoidal mural HCBT/6-710/H 1100W 920rpm - 5603914200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 15350 m³/h
Tensión de conexión - 400 V
Con protección térmica - sí
Conexión eléctrica - Brida de conexión
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5603914200
Ref.Sonepar
131983
EAN
8413893082152
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
15350 m³/h
Tensión de conexión:
400 V
Con protección térmica:
sí
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Temperatura máxima del aire:
70 °C
Compatible con control electrónico:
no
Compatible con control eléctrico:
sí
Compatible con control de frecuencia:
sí
Funcionamiento:
Otros
Temporizador:
Ninguno
Higrostato:
Ninguno
Lúpulo:
Ninguno
Con válvula antirretorno:
no
Altura:
900 mm
Anchura:
900 mm
Profundidad:
92 mm
Diámetro del impulsor:
710 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


