SYP - Extractor helicoidal mural HCBT6-1000LX 1,1KW 940rpm - 5604249200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 28807 m³/h
Tensión de conexión - 400 V
Consumo potencia - 1.85 W
Con protección térmica - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5604249200
Ref.Sonepar
911488
EAN
8413893095206
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
28807 m³/h
Tensión de conexión:
400 V
Consumo potencia:
1.85 W
Con protección térmica:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Grado de protección (IP):
IP55
Temperatura máxima del aire:
40 °C
Compatible con control electrónico:
no
Compatible con control eléctrico:
no
Compatible con control de frecuencia:
sí
Funcionamiento:
Alimentación eléctrica
Temporizador:
Ninguno
Higrostato:
Ninguno
Lúpulo:
Ninguno
Con válvula antirretorno:
no
Altura:
1250 mm
Anchura:
1250 mm
Profundidad:
400 mm
Color:
Negro
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


