SYP - Extractor helicoidal mural HCFT/6-900/H 1,5KW - 5605720100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 31724 m³/h
Tensión de conexión - 400 V
Consumo potencia - 2.2 W
Con protección térmica - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5605720100
Ref.Sonepar
780776
EAN
8413893212863
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
31724 m³/h
Tensión de conexión:
400 V
Consumo potencia:
2.2 W
Con protección térmica:
sí
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Grado de protección (IP):
IP55
Temperatura máxima del aire:
40 °C
Compatible con control electrónico:
sí
Compatible con control eléctrico:
sí
Compatible con control de frecuencia:
no
Funcionamiento:
Alimentación eléctrica
Temporizador:
Ninguno
Higrostato:
Ninguno
Lúpulo:
Ninguno
Con válvula antirretorno:
no
Altura:
1120 mm
Anchura:
1120 mm
Profundidad:
400 mm
Color:
Negro
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


