SYP - Extractor helicoidal mural HXM-300 55W 1300rpm - 5110006300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 1179 m³/h
Tensión de conexión - 230 V
Consumo potencia - 0.04 W
Con protección térmica - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5110006300
Ref.Sonepar
18672
EAN
8413893001443
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
1179 m³/h
Tensión de conexión:
230 V
Consumo potencia:
0.04 W
Con protección térmica:
sí
Conexión eléctrica:
Cable
Grado de protección (IP):
IP44
Temperatura máxima del aire:
40 °C
Compatible con control electrónico:
sí
Compatible con control eléctrico:
sí
Compatible con control de frecuencia:
no
Funcionamiento:
Alimentación eléctrica
Temporizador:
Ninguno
Higrostato:
Ninguno
Lúpulo:
Ninguno
Con válvula antirretorno:
no
Altura:
400 mm
Anchura:
400 mm
Profundidad:
92.5 mm
Diámetro del impulsor:
305 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


