SYP - Extractor helicoidal mural HXM-350 65W 1300rpm - 5110005500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 1677 m³/h
Tensión de conexión - 230 V
Consumo potencia - 0.05 W
Con protección térmica - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5110005500
Ref.Sonepar
18671
EAN
8413893001436
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
1677 m³/h
Tensión de conexión:
230 V
Consumo potencia:
0.05 W
Con protección térmica:
sí
Conexión eléctrica:
Cable
Grado de protección (IP):
IP44
Temperatura máxima del aire:
40 °C
Compatible con control electrónico:
sí
Compatible con control eléctrico:
sí
Compatible con control de frecuencia:
no
Funcionamiento:
Alimentación eléctrica
Temporizador:
Ninguno
Higrostato:
Ninguno
Lúpulo:
Ninguno
Con válvula antirretorno:
no
Altura:
465 mm
Anchura:
465 mm
Profundidad:
105.5 mm
Diámetro del impulsor:
361 mm


