SYP - Extractor helicoidal mural HXM-400 151W 1255rpm

Soler Y Palau
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la carcasa - Acero

  • Volumen de aire trasegado - 3542 m³/h

  • Tensión de conexión - 230 V

  • Consumo potencia - 0.15 W

  • Con protección térmica -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5110981200

Ref.Sonepar

18673

EAN

8413893661258

Material de la carcasa:

Acero

Volumen de aire trasegado:

3542 m³/h

Tensión de conexión:

230 V

Consumo potencia:

0.15 W

Con protección térmica:

Conexión eléctrica:

Brida de conexión

Grado de protección (IP):

IP54

Temperatura máxima del aire:

60 °C

Compatible con control electrónico:

Compatible con control eléctrico:

Compatible con control de frecuencia:

no

Funcionamiento:

Alimentación eléctrica

Temporizador:

Ninguno

Higrostato:

Ninguno

Lúpulo:

Ninguno

Con válvula antirretorno:

no

Altura:

500 mm

Anchura:

500 mm

Profundidad:

204 mm

Ventiladores helicoidales murales fabricados con marco de acero galvanizado y hélices de aluminio (modelos 200 a 350) o de chapa de acero (modelo 400). Marcos y hélices están protegidos con pintura poliéster anticorrosiva. Motor: Modelos HXM-200 a HXM-350: Motor monofásico 230V-50/60Hz, IP44, Clase B, regulable por variación de tensión, con protector térmico, rodamientos a bolas y cable de conexión de 50 cm. Modelo HXM-400: Motor monofásico 230V-50/60Hz, de rotor exterior, IP44, Clase F, con protector térmico de rearme automático, rodamientos a bolas y caja de bornes con condensador incorporado. Sin cable de conexión incorporado. Otros datos: Sentido del aire Motor-Hélice (flujo A).

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP