SYP - Extractor helicoidal SICKLE HXBR/4-400 268W 1395rpm - 5740039300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 5083 m³/h
Tensión de conexión - 400 V
Con protección térmica - sí
Conexión eléctrica - Brida de conexión
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5740039300
Ref.Sonepar
109741
EAN
8413893652607
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
5083 m³/h
Tensión de conexión:
400 V
Con protección térmica:
sí
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Grado de protección (IP):
IP54
Temperatura máxima del aire:
70 °C
Compatible con control electrónico:
sí
Compatible con control eléctrico:
sí
Compatible con control de frecuencia:
no
Funcionamiento:
Alimentación eléctrica
Temporizador:
Ninguno
Higrostato:
Ninguno
Lúpulo:
Ninguno
Con válvula antirretorno:
no
Altura:
500 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
200 mm
Color:
Negro
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


