SYP - Extractor helicoidal SICKLE HXBR/6-450 210W 880rpm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5740122300
Ref.Sonepar
141952
EAN
8413893659187
Ventiladores helicoidales murales con hélice Sickle equilibrada en dos planos, de bajo nivel sonoro, protegidos contra la corrosión mediante tratamiento por cataforesis y pintados con poliéster (1), motor de rotor exterior monofásico (HXBR) o trifásico (HXTR), IP44 (modelos 250 a 400) ó IP54 (modelos 450 a 800), Clase F, con protector térmico incorporado y caja de bornes con condensador incorporado en los modelos monofásicos. (1) Modelo 800: motor-hélice sin pintar. Motores: De 2, 4, 6, 8 ó 12 polos, según versiones. Tensión de alimentación: Monofásicos 230V-50Hz. Trifásicos 400V-50Hz 230/400V-50Hz (modelos 250). Modelos trifásicos con motores regulables por variación de frecuencia. Otros datos: Sentido del aire Motor-Hélice (flujo A). Bajo demanda, modelos trifásicos 230/400V-50Hz.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


