SYP - Extractor helicoidal SICKLE HXBR4-630A 1252W 1455rpm - 5700390800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 14012 m³/h
Tensión de conexión - 230 V
Consumo potencia - 1.25 W
Con protección térmica - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5700390800
Ref.Sonepar
349529
EAN
8413893772664
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
14012 m³/h
Tensión de conexión:
230 V
Consumo potencia:
1.25 W
Con protección térmica:
sí
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Grado de protección (IP):
IP54
Temperatura máxima del aire:
40 °C
Compatible con control electrónico:
no
Compatible con control eléctrico:
no
Compatible con control de frecuencia:
no
Funcionamiento:
Alimentación eléctrica
Temporizador:
Ninguno
Higrostato:
Ninguno
Lúpulo:
Ninguno
Con válvula antirretorno:
no
Altura:
800 mm
Anchura:
800 mm
Profundidad:
207 mm
Color:
Negro
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


