SYP - Extractor helicoidal SICKLE HXTR/2-250 110W 2700rpm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 1535 m³/h
Tensión de conexión - 400 V
Consumo potencia - 0.11 W
Con protección térmica - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5750254400
Ref.Sonepar
112621
EAN
8413893138729
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
1535 m³/h
Tensión de conexión:
400 V
Consumo potencia:
0.11 W
Con protección térmica:
sí
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Grado de protección (IP):
IP44
Temperatura máxima del aire:
60 °C
Compatible con control electrónico:
no
Compatible con control eléctrico:
no
Compatible con control de frecuencia:
sí
Funcionamiento:
Alimentación eléctrica
Temporizador:
Ninguno
Higrostato:
Ninguno
Lúpulo:
Ninguno
Con válvula antirretorno:
no
Altura:
315 mm
Anchura:
315 mm
Profundidad:
126 mm
Color:
Negro
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


