SYP - Extractor helicoidal SICKLE HXTR/6-800 1700W 895rpm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 24378 m³/h
Tensión de conexión - 400 V
Consumo potencia - 1.91 W
Con protección térmica - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5720010700
Ref.Sonepar
261598
EAN
8413893190826
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
24378 m³/h
Tensión de conexión:
400 V
Consumo potencia:
1.91 W
Con protección térmica:
sí
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Grado de protección (IP):
IP54
Temperatura máxima del aire:
70 °C
Compatible con control electrónico:
no
Compatible con control eléctrico:
no
Compatible con control de frecuencia:
sí
Funcionamiento:
Alimentación eléctrica
Temporizador:
Ninguno
Higrostato:
Ninguno
Lúpulo:
Ninguno
Con válvula antirretorno:
no
Color:
Negro
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


