Artículo bonificable CAE

SYP - Extractor helicoidal SILENTUB-100 12W - 5210316500

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Extractor helicoidal SILENTUB-100 12W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Volumen de aire trasegado - 101 m³/h

  • Tensión de conexión - 230 V

  • Consumo potencia - 0.01 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

853 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5210316500

Ref.Sonepar

135966

EAN

8413893238139

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material de la carcasa:

Plástico

Volumen de aire trasegado:

101 m³/h

Tensión de conexión:

230 V

Consumo potencia:

0.01 kW

Con protección térmica:

sí

Motor de Corriente continua:

no

Con accionamiento indirecto:

no

Conexión eléctrica:

Brida de conexión

Grado de protección (IP):

IP44

Temperatura máxima del aire:

40 °C

Motor de 2 velocidades:

no

Compatible con control electrónico:

sí

Compatible con control de frecuencia:

no

Compatible con control en tensión:

no

Compatible con control eléctrico:

no

Con inversión de giro:

no

Longitud:

131 mm

Diámetro empotrable:

99.6 mm

Diámetro del conducto:

99.6 mm

Conexión:

Extremo de inserción

Ventiladores helicoidales in-line, para intercalar en conducto, de bajo nivel sonoro, motor monofásico 230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks, IP44, Clase II, con protector térmico.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP