SYP - Extractor helicoidal tejado TH-1200/315EX - 5211997000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Clase de calidad del material de la carcasa - Otros
Protección de la carcasa - Revestido
Material del impulsor - Aluminio
Calidad del material del impulsor - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5211997000
Ref.Sonepar
808519
EAN
8413893514332
Material de la carcasa:
Acero
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Protección de la carcasa:
Revestido
Material del impulsor:
Aluminio
Calidad del material del impulsor:
Otros
Protección del impulsor:
Sin tratamiento
Volumen máximo de aire a 50 Pa:
1072.05 m³/h
Volumen máximo de aire a 100 Pa:
975.48 m³/h
Volumen máximo de aire a 150 Pa:
859.48 m³/h
Volumen máximo de aire a 200 Pa:
697.66 m³/h
Volumen máximo de aire a 250 Pa:
592.1 m³/h
Volumen máximo de aire a 300 Pa:
507.18 m³/h
Volumen máximo de aire a 400 Pa:
319.02 m³/h
Volumen de aire máximo a 500 Pa:
189.02 m³/h
Volumen de aire máximo a 600 Pa:
87 m³/h
Tensión nominal (valor):
230 V
Corriente nominal:
0.74 A
Frecuencia:
50 Hz
Tipo de motor:
CA
Número de fases:
1
Potencia especifica a Qmax:
534 kW/(m³/s)
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Con sensor de presión:
no
Adecuado para sensor de presión (extra):
no
Con control de flujo de volumen constante:
no
Temporizador integrado:
no
Con mando a distancia inalámbrico:
no
Adecuado para control remoto inalámbrico:
no
Ventilador con inclinación:
No
Motor de velocidad simple:
sí
Operable mediante App:
no
Compuerta antirretorno:
Ninguno
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Con interruptor de mando:
no
Con protección térmica:
sí
Diseño de la cubierta:
Redondo
Dirección de escape:
Horizontal
Modelo axial:
no
Ventilador suministrador de aire del techo:
no
Máxima temperatura media:
40 °C
Número de polos:
2 polos
Nivel de sonido a 4 mts (Caudal medio):
54 dB(A)
Con accionamiento indirecto:
no
Con amortiguador de sonido:
no
Tamaño de base interna (cuadrada):
560 mm
Diámetro nominal del conducto:
312 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


