SYP - Extractor helicoidal tubular TCBT/4-630/H - 5604308800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 17033 m³/h
Tensión de conexión - 400 V
Consumo potencia - 1.94 kW
Con protección térmica - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5604308800
Ref.Sonepar
154607
EAN
8413893658524
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
17033 m³/h
Tensión de conexión:
400 V
Consumo potencia:
1.94 kW
Con protección térmica:
sí
Motor de Corriente continua:
no
Con accionamiento indirecto:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Grado de protección (IP):
IP65
Temperatura máxima del aire:
70 °C
Motor de 2 velocidades:
no
Compatible con control electrónico:
no
Compatible con control de frecuencia:
sí
Compatible con control en tensión:
no
Compatible con control eléctrico:
no
Con inversión de giro:
no
Longitud:
240 mm
Diámetro empotrable:
725 mm
Diámetro del conducto:
630 mm
Conexión:
Brida
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


