Artículo bonificable CAE

SYP - Extractor helicoidal tubular TCBT/6-500/H

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Extractor helicoidal tubular TCBT/6-500/H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5604317800

Ref.Sonepar

349521

EAN

8413893777904

Ventiladores helicoidales tubulares con camisa con tratamiento anticorrosión por cataforésis y pintura poliéster, hélice de aluminio equilibrada dinámicamente, motor monofásico (TCBB) o trifásico (TCBT), IP65 (1), Clase F (2), con protector térmico incorporado (3), caja de bornes fuera del flujo de aire conteniendo el condensador en los modelos monofásicos. (1) Modelos 250, 315, 355 y 400: Motor de rotor exterior IP54. (2) Temperatura ambiental de trabajo: de -40º a +70ºC, excepto modelos 250, 315, 355, 400, /4-710 y 800 (hasta +40ºC). (3) Excepto modelos /4-710 y Ø 800. Motores: De 2, 4 u 6 polos, según versiones. Regulables por tensión con autotransformador, excepto modelos/4-560/H, /4-630, 710 y T/800. Modelos trifásicos regulables por convertidor de frecuencia. Tensión de alimentación: Monofásicos 230V-50Hz. Trifásicos 230/400V-50Hz ó 400V-50Hz. Otros datos: Sentido del aire Hélice-Motor (flujo B). Motor-Hélice (flujo A), bajo demanda. Del diámetro 450 a 800, motores trifásicos de 2 velocidades, 4/8 polos, bajo demanda.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP