SYP - Extractor helicoidal tubular TCBTx2/4-630

Soler Y Palau
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5605765100

Ref.Sonepar

761551

EAN

8413893658760

Ventiladores helicoidales tubulares, con camisa con tratamiento anticorrosión por cataforésis y pintura poliéster, equipados con 2 motores en contrarrotación y 2 hélices complementarias de aluminio, motor monofásico (TCBBx2) o trifásico (TCBTx2), IP65, Clase F (1), con protector térmico incorporado y caja de bornes fuera del flujo de aire. (1) Temperatura de trabajo de -40ºC a +70ºC. Motores: Modelos monofásicos regulables por variación de tensión (excepto el modelo TCBBx2/4-630). Modelos trifásicos regulables por variación de frecuencia. Tensión de alimentación. Monofásicos 230V-50Hz. Trifásicos 230V-400Hz.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP