SYP - Extractor helicoidal tubular TET/4-400 230/400V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 4000 m³/h
Tensión de conexión - 400 V
Con protección térmica - no
Motor de Corriente continua - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5105001100
Ref.Sonepar
226858
EAN
8413893000019
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
4000 m³/h
Tensión de conexión:
400 V
Con protección térmica:
no
Motor de Corriente continua:
no
Con accionamiento indirecto:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Grado de protección (IP):
IP44
Motor de 2 velocidades:
no
Compatible con control electrónico:
no
Compatible con control de frecuencia:
sí
Compatible con control en tensión:
no
Compatible con control eléctrico:
no
Con inversión de giro:
no
Longitud:
770 mm
Diámetro empotrable:
534 mm
Diámetro del conducto:
400 mm
Conexión:
Brida
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


