SYP - Extractor helicoidal tubular TET/6-600 230/400V - 5105003700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 8000 m³/h
Tensión de conexión - 400 V
Con protección térmica - no
Motor de Corriente continua - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5105003700
Ref.Sonepar
994658
EAN
8413893000033
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
8000 m³/h
Tensión de conexión:
400 V
Con protección térmica:
no
Motor de Corriente continua:
no
Con accionamiento indirecto:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Grado de protección (IP):
IP55
Motor de 2 velocidades:
no
Compatible con control electrónico:
no
Compatible con control de frecuencia:
sí
Compatible con control en tensión:
no
Compatible con control eléctrico:
no
Con inversión de giro:
no
Longitud:
830 mm
Diámetro empotrable:
734 mm
Diámetro del conducto:
600 mm
Conexión:
Brida
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


