SYP - Extractor helicoidal tubular TRB/2-200 60W 2775rpm - 5755000600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 845 m³/h
Tensión de conexión - 230 V
Consumo potencia - 0.06 kW
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
853 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5755000600
Ref.Sonepar
910685
EAN
8413893086969
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
845 m³/h
Tensión de conexión:
230 V
Consumo potencia:
0.06 kW
Con protección térmica:
sí
Motor de Corriente continua:
no
Con accionamiento indirecto:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Grado de protección (IP):
IP44
Temperatura máxima del aire:
40 °C
Motor de 2 velocidades:
no
Compatible con control electrónico:
sí
Compatible con control de frecuencia:
no
Compatible con control en tensión:
no
Compatible con control eléctrico:
sí
Con inversión de giro:
no
Longitud:
250 mm
Diámetro empotrable:
206 mm
Diámetro del conducto:
206 mm
Conexión:
Terminal de canal
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


