SYP - Extractor helicoidal tubular TREB/4-250 40W 1450rpm - 5755009700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 950 m³/h
Tensión de conexión - 230 V
Consumo potencia - 0.04 kW
Con protección térmica - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5755009700
Ref.Sonepar
1281944
EAN
8413893087065
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
950 m³/h
Tensión de conexión:
230 V
Consumo potencia:
0.04 kW
Con protección térmica:
sí
Motor de Corriente continua:
no
Con accionamiento indirecto:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Grado de protección (IP):
IP44
Motor de 2 velocidades:
no
Compatible con control electrónico:
sí
Compatible con control de frecuencia:
no
Compatible con control en tensión:
no
Compatible con control eléctrico:
sí
Con inversión de giro:
no
Longitud:
250 mm
Diámetro del conducto:
260.4 mm
Conexión:
Terminal de canal
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


