Artículo bonificable CAE

SYP - Extractor helicoidal ventana HCM-180-N 230V 1800rpm - 5201420600

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Extractor helicoidal ventana HCM-180-N 230V 1800rpm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Volumen de aire trasegado - 453 m³/h

  • Tensión de conexión - 230 V

  • Consumo potencia - 0.03 W

  • Con protección térmica - no

  • Conexión eléctrica - Brida de conexión

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5201420600

Ref.Sonepar

29706

EAN

8413893128904

Volumen de aire trasegado:

453 m³/h

Tensión de conexión:

230 V

Consumo potencia:

0.03 W

Con protección térmica:

no

Conexión eléctrica:

Brida de conexión

Grado de protección (IP):

IPX4

Temperatura máxima del aire:

45 °C

Compatible con control electrónico:

sí

Compatible con control eléctrico:

no

Compatible con control de frecuencia:

no

Funcionamiento:

Alimentación eléctrica

Temporizador:

Ninguno

Higrostato:

Ninguno

Lúpulo:

Automático

Con válvula antirretorno:

no

Ventiladores helicoidales para instalar en cristal o pared, con carcasa de plástico ABS, persiana de sobrepresión incorporada, rejas de seguridad en aspiración y descarga, motor 230V-50Hz, clase B, IPX4, Clase II, con protector térmico mediante fusible.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP