Artículo bonificable CAE

SYP - Extractor helicoidal ventana HV-230A 34W 1250rpm

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Extractor helicoidal ventana HV-230A 34W 1250rpm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Frecuencia de red - 50 Hz

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Temperatura del medio - 45...45 °C

  • Color - Blanco

  • Caudal - 296 m³/h

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5201477600

Ref.Sonepar

18804

EAN

8413893071958

Frecuencia de red:

50 Hz

Tasa de voltaje:

230 V

Temperatura del medio:

45...45 °C

Color:

Blanco

Caudal:

296 m³/h

Velocidad de giro:

1142 1/min

Grado de protección (IP):

IPX4

Modelo:

Ventilación y desaireación

Anchura nominal:

300 mm

Obturador:

Eléctrico

Ventiladores helicoidales para instalar en cristal o pared, con carcasa de plástico ABS, persiana incorporada, motor 230V-50Hz, IPX4, Clase II. Gama compuesta por 3 diámetros: 150, 230 y 300 mm., con diferentes opciones de funcionamiento según las necesidades de la instalación.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP