SYP - Extractor mural Granjas HCFB/4-630/H-G 1700W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5604296800
Ref.Sonepar
275119
EAN
8413893663467
Ventiladores helicoidales murales con hélice de plástico reforzada con fibra de vidrio, motor monofásico (HCFB) o trifásico (HCFT), IP65 (1), Clase F (2), protector térmico incorporado (3) y caja de bornes, con condensador incorporado en los modelos monofásicos. (1) Modelos de 2 polos y Ø 800, 900 y 1000: IP55. (2) Temperatura ambiental de trabajo: de -40ºC a +70ºC, excepto Ø 800 a 1000 (de -20ºC a 40ºC). (3) Excepto modelos 800 a 1000. Motores: De 2, 4 ó 6 polos, según versiones. Regulables por tensión con autotransformador, excepto modelos de 2 polos y /4-630, 710, T/800, T/900 y T/1.000. Modelos trifásicos regulables por convertidor de frecuencia. Tensión de alimentación: Monofásicos 230V-50Hz. Trifásicos 230/400V-50Hz ó 400V-50Hz. Otros datos: Sentido del aire Motor-Hélice (flujo A). Modelos Ø 800 a 1000 con defensa de aspiración, bajo demanda.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


