SYP - Extractor mural para granjas HCBT/4-315/H-G 150W - 5604065200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5604065200
Ref.Sonepar
290798
EAN
8413893086341
Ventiladores helicoidales murales HCBT/4-315/H-G para aplicaciones agropecuarias. motor monofásico (HCFB) o trifásico (HCFT), IP65, Clase F, protector térmico accesible en la caja de bornes con condensador incorporado en los modelos monofásicos. Hélices de inyección de aluminio (HCBT y HCBB) hasta los modelos 400. Hélices de material termoplástico + fibra de vidrio, con cubo de aluminio (HCFT y HCFB), para modelos superiores a 400. Embocadura en material termoplástico para los modelos 450 y 500. Partes metálicas con tratamiento anticorrosivo y protegidas por pintura poliéster. Motores: De 4 ó 6 polos, según versiones, regulables, excepto modelos /4-630. Tensión de alimentación: Monofásicos 230V-50Hz (modelos HCBB y HCFB) y trifásicos 230/400V-50Hz ó 400V-50Hz (modelos HCBB y HCFB). Otros datos: Sentido del aire Motor-Hélice (flujo A). Hélice-Motor (fl ujo B), bajo demanda.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


